Töng fyrir pressukapalskó
Vörunúmer: 0967 06
- Tækniupplýsingar
- Suitable for Commercially available pipe cable lugs and connection sleeves (similar to DIN)
- Product weight (per item) 3846 g
- Length 660 mm
- Pressing width 5 mm
- Min./max. pressing area 10-120 mm²
Vörunafn | Min./max. pressing area | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Töng f.óeinangraða-wk 05 - rörkapalskó 6-50mm² 0967 05 | 6-50 mm² | 1x | |
Töng f.óeinangraða-wk 05 - rörkapalskó 6-50mm²Vörunúmer: 0967 05Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Töng f. pressukapalskó 10-120mm² wk06 0967 06 | 10-120 mm² | 1x | |
Töng f. pressukapalskó 10-120mm² wk06Vörunúmer: 0967 06Tæknilegar upplýsingar
|