Krumputöng fyrir einangraða kapalskó
- Tækniupplýsingar
- Material Tool steel
- Surface Burnished
- Length (l) 215 mm
- Min./max. wire cross section 0.5-6 mm²
- Number of crimping points 3 PCS
- Material of the grip handle 2-component plastic
- Connector type Isolated crimp cable lugs
- Locator No
Vörunafn | Min./max. wire cross section | Number of crimping points | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Töng fyrir einangraða skó 0,5-6mm² 0714 106 111 | 0.5-6 mm² | 3 PCS | 1x | |
Töng fyrir einangraða skó 0,5-6mm²Vörunúmer: 0714 106 111Tæknilegar upplýsingar
|