Kvenspaði
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
The fitter must check the inserted cable (by trying to pull it out if necessary).
- Material Copper
- Colour Yellow
- Silicone-free No
- Surface Tin-plated
- Halogen-free No
- Min./max. temperature conditions -10 to 75 °C
- Min./max. wire cross section 4-6 mm²
- Max. nominal voltage 600 V/AC
- Nominal size of flat plug/push connector/blade connector 9.5 mm
- Insulating material PVC
Vörunafn | Nominal size of flat plug/push connector/blade connector | Min./max. wire cross section | Colour | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Kapalskór rauður kvenspaði 6,3 0558 905 1 | 6.3 x 0.8 mm | 0,5-1 mm² | Red | 100x | |
Kapalskór rauður kvenspaði 6,3Vörunúmer: 0558 905 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór rauður kvenspaði 6,3 einangr. 0558 905 11 | 6.3 x 0.8 mm | 0,5-1 mm² | Red | 100x | |
Kapalskór rauður kvenspaði 6,3 einangr.Vörunúmer: 0558 905 11Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór rauður kvenspaði 0,5-1,5 mm 0558 905 13 | 2.8 x 0.8 mm | 0,5 - 1,5 mm² | Red | 100x | |
Kapalskór rauður kvenspaði 0,5-1,5 mmVörunúmer: 0558 905 13Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór blár kvenspaði 6,3 0558 905 2 | 6.3 x 0.8 mm | 1,5-2,5 mm² | Blue | 100x | |
Kapalskór blár kvenspaði 6,3Vörunúmer: 0558 905 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór blár kvenspaði 6,3 einangr. 0558 905 22 | 6.3 x 0.8 mm | 1,5-2,5 mm² | Blue | 100x | |
Kapalskór blár kvenspaði 6,3 einangr.Vörunúmer: 0558 905 22Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór gulur kvenspaði 6,3 0558 905 4 | 6.3 x 0.8 mm | 4-6 mm² | Yellow | 100x | |
Kapalskór gulur kvenspaði 6,3Vörunúmer: 0558 905 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór gulur kvenspaði 6,3 einangr. 0558 905 44 | 6.3 x 0.8 mm | 4-6 mm² | Yellow | 100x | |
Kapalskór gulur kvenspaði 6,3 einangr.Vörunúmer: 0558 905 44Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór blár kvenspaði 8,2mm 0558 940 2 | 8.2 x 0.8 mm | 1,5-2,5 mm² | Blue | 100x | |
Kapalskór blár kvenspaði 8,2mmVörunúmer: 0558 940 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór gulur kvenspaði 9,5 0558 941 4 | 9.5 mm | 4-6 mm² | Yellow | 50x | |
Kapalskór gulur kvenspaði 9,5Vörunúmer: 0558 941 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór rauð. kvensp 2,8*0,8 0558 960 | 2.8 x 0.8 mm | 0,5-1 mm² | Red | 100x | |
Kapalskór rauð. kvensp 2,8*0,8Vörunúmer: 0558 960Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór rauð. kvensp 2,8*0,5 0558 960 1 | 2.8 x 0.5 mm | 0,5-1 mm² | Red | 100x | |
Kapalskór rauð. kvensp 2,8*0,5Vörunúmer: 0558 960 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór rauð kvensp. 4,8x0,5 0558 976 1 | 4.8 x 0.5 mm | 0,5-1 mm² | Red | 100x | |
Kapalskór rauð kvensp. 4,8x0,5Vörunúmer: 0558 976 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór blár kvensp. 4,8x0,5 0558 976 2 | 4.8 x 0.5 mm | 1,5-2,5 mm² | Blue | 100x | |
Kapalskór blár kvensp. 4,8x0,5Vörunúmer: 0558 976 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór rauð kvensp. 4,8x0,8 0558 977 1 | 4.8 x 0.8 mm | 0,5-1 mm² | Red | 100x | |
Kapalskór rauð kvensp. 4,8x0,8Vörunúmer: 0558 977 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór blár kvensp. 4,8x0,8 0558 977 2 | 4.8 x 0.8 mm | 1,5-2,5 mm² | Blue | 100x | |
Kapalskór blár kvensp. 4,8x0,8Vörunúmer: 0558 977 2Tæknilegar upplýsingar
|