Innstunga jarðtengd
- Tækniupplýsingar
- Material Rubber plastic
- Colour Black/Grey
- IP protection class IP 20
- Nominal voltage 250 V/AC
- Nominal current 16 A
- Max. cable diameter 13 mm
- Design Without lid
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Innstunga jarðtengd f. framlengingarsnúru 0969 301 401 | 1x | |
Innstunga jarðtengd f. framlengingarsnúruVörunúmer: 0969 301 401Tæknilegar upplýsingar
|