Innstunga
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For cables up to 3G 2.5 mm²
- Material Rubber
- Colour Black
- Version Without lid
- IP protection class IP 20
- Nominal voltage 250 V/AC
- Nominal current 16 A
- Max. cable diameter 13 mm
Vörunafn | Version | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Innstunga fyrir framlengingars 0969 301 201 | Without lid | 1x | |
Innstunga fyrir framlengingarsVörunúmer: 0969 301 201Tæknilegar upplýsingar
|