Stöðuljósapera
Vörunúmer: 0720 151 2
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Economical bulb for light commercial vehicles 24V
- Nominal voltage 24 V/DC
- Power rating 2 W
- Socket designation BA9s
Vörunafn | Nominal voltage | Power rating | Socket designation | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Stöðuljósapera 24v 4w 0720 150 2 | 24 V/DC | 4 W | BA9s | 10x | |
Stöðuljósapera 24v 4wVörunúmer: 0720 150 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stöðuljósapera hd 24v 4w 0720 150 21 | 24 V/DC | 4 W | BA9s | 10x | |
Stöðuljósapera hd 24v 4wVörunúmer: 0720 150 21Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stöðuljósapera 24v 2w 0720 151 2 | 24 V/DC | 2 W | BA9s | 10x | |
Stöðuljósapera 24v 2wVörunúmer: 0720 151 2Tæknilegar upplýsingar
|