Pera í plastsökkli
Vörunúmer: 0720 165 219
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For instrument lighting with fitting, for use in PCBs
- Colour Yellow
- Nominal voltage 24 V/DC
- Power rating 1.2 W
- Socket designation EBS-R4
Vörunafn | Nominal voltage | Power rating | Socket designation | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Pera m. gulum sökkli 24v 1,2w 0720 165 219 | 24 V/DC | 1.2 W | EBS-R4 | 10x | |
Pera m. gulum sökkli 24v 1,2wVörunúmer: 0720 165 219Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera m. brúnum sökkli 24v 1,2w 0720 165 220 | 24 V/DC | 1.2 W | EBS-R6 | 10x | |
Pera m. brúnum sökkli 24v 1,2wVörunúmer: 0720 165 220Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera 24v 1,2w sökkul:ebs-n1 0720 165 547 | 24 V/DC | 1.2 W | EBS-N1 | 10x | |
Pera 24v 1,2w sökkul:ebs-n1Vörunúmer: 0720 165 547Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera 24v 1,2w ebs 0720 165 552 | 24 V/DC | 1.2 W | EBS-R12 | 10x | |
Pera 24v 1,2w ebsVörunúmer: 0720 165 552Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera 24v 1,2w grá.sökkli f.man 0720 166 2 | 24 V/DC | 1.2 W | B8,5d | 10x | |
Pera 24v 1,2w grá.sökkli f.manVörunúmer: 0720 166 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Pera 24v 1,2w sökkul:b8.3dgrá 0720 168 2 | 24 V/DC | 1.2 W | B8,3d | 10x | |
Pera 24v 1,2w sökkul:b8.3dgráVörunúmer: 0720 168 2Tæknilegar upplýsingar
|