Pera í stæði
Vörunúmer: 0720 118 311
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Proven quality
- Nominal voltage 24 V/DC
- Power rating 70 W
- Socket designation PGJ19-2
Vörunafn | Nominal voltage | Power rating | Socket designation | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Pera h11 24v 70w 0720 118 311 | 24 V/DC | 70 W | PGJ19-2 | 10x | |
Pera h11 24v 70wVörunúmer: 0720 118 311Tæknilegar upplýsingar
|