Númeraljósapera
Vörunúmer: 0720 143 2
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Economical bulb for light commercial vehicles 24V
- Nominal voltage 24 V/DC
- Power rating 5 W
- Socket designation BA15d
Vörunafn | Nominal voltage | Power rating | Socket designation | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Númeraljósapera 24v 5w 0720 140 2 | 24 V/DC | 5 W | BA15s | 10x | |
Númeraljósapera 24v 5wVörunúmer: 0720 140 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kúlupera höggþolin 24v 5w 0720 140 25 | 24 V/DC | 5 W | BA15s | 10x | |
Kúlupera höggþolin 24v 5wVörunúmer: 0720 140 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kúlupera 24v 10w 0720 141 2 | 24 V/DC | 10 W | BA15s | 10x | |
Kúlupera 24v 10wVörunúmer: 0720 141 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kúlupera hd 24v 10w 0720 141 25 | 24 V/DC | 10 W | BA15s | 10x | |
Kúlupera hd 24v 10wVörunúmer: 0720 141 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kúlupera 24v 5w ba15d 0720 143 2 | 24 V/DC | 5 W | BA15d | 10x | |
Kúlupera 24v 5w ba15dVörunúmer: 0720 143 2Tæknilegar upplýsingar
|