Mælaborðspera
Vörunúmer: 0720 161 2
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Economical bulb for light commercial vehicles 24V
- Nominal voltage 24 V/DC
- Power rating 3 W
- Socket designation W2,1x9,5d
Vörunafn | Nominal voltage | Power rating | Socket designation | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Mælaborðspera 24v 3w 0720 155 2 | 24 V/DC | 3 W | BA7s | 10x | |
Mælaborðspera 24v 3wVörunúmer: 0720 155 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Mælaborðspera 24v 1,2w 0720 160 2 | 24 V/DC | 1.2 W | W2x4,6d | 10x | |
Mælaborðspera 24v 1,2wVörunúmer: 0720 160 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Mælaborðspera 24v 3w 0720 161 2 | 24 V/DC | 3 W | W2,1x9,5d | 10x | |
Mælaborðspera 24v 3wVörunúmer: 0720 161 2Tæknilegar upplýsingar
|