Ryksugur
Vörunúmer: 0701 133 0
- Tækniupplýsingar
- Length 560 mm
- Height 580 mm
- Width 370 mm
- IP protection class IP X4
- Cable length 7.5 m
- Hose connection diameter 35 mm
- Min./max. frequency 50 / 60 Hz
- Underpressure 23 kPa
- Container capacity 30 L
- Air current 74 l/s
- Sound-pressure level 69 dB
- Max power 1380 W
- Underpressure (Turbine) max. 25.4 kPa
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Iðnaðarryksuga iss 30-l 0701 132 0 | 1x | |
Iðnaðarryksuga iss 30-lVörunúmer: 0701 132 0Tæknilegar upplýsingar
|
||
Iðnaðarryksuga iss 30-l automatic 0701 133 0 | 1x | |
Iðnaðarryksuga iss 30-l automaticVörunúmer: 0701 133 0Tæknilegar upplýsingar
|