Stútar, rör, barkar og fleira
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Nominal width 35
- Product weight (per item) 55 g
-
Compatible with
ISS 35
ISS 35-S
ISS 45-M
HWS 15-L
Vörunafn | Compatible with | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Stútur á ryksugu t-laga 0702 400 233 | ISS range<br>HWS 15-L | 1x | |
Stútur á ryksugu t-lagaVörunúmer: 0702 400 233Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Millistykki f. ryksugubarka 0702 400 250 | 1x | ||
Millistykki f. ryksugubarkaVörunúmer: 0702 400 250Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Ryksugustútur f.vatn m.blöðkum 300mm 0702 400 285 | ISS 55-S | 1x | |
Ryksugustútur f.vatn m.blöðkum 300mmVörunúmer: 0702 400 285Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Ryksugustútur f.vott og þurrt, 360mm 0702 400 290 | HWS 15-L<br>ISS 35<br>TSS 7-L Basic<br>ISS 35-S<br>ISS 45-M<br>ISS 30-L<br>ISS 30-L Automatic<br>ISS 40-M Automatic<br>ISS 50-L Automatic | 1x | |
Ryksugustútur f.vott og þurrt, 360mmVörunúmer: 0702 400 290Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Ryksugubarki 3 mtr. 0702 400 320 | ISS 35<br>ISS 35-S<br>ISS 45-M<br>HWS 15-L | 1x | |
Ryksugubarki 3 mtr.Vörunúmer: 0702 400 320Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Stálrör fyrir ryksugu 550 mm 0702 400 520 | HWS 15-L<br>ISS 35<br>TSS 7-L Basic<br>ISS 35-S<br>ISS 45-M<br>ISS 30-L<br>ISS 30-L Automatic<br>ISS 40-M Automatic<br>ISS 50-L Automatic | 1x | |
Stálrör fyrir ryksugu 550 mmVörunúmer: 0702 400 520Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Boga stútur á ryksugu 0702 400 718 | ISS 35<br>ISS 35-S<br>ISS 45-M<br>HWS 15-L | 1x | |
Boga stútur á ryksuguVörunúmer: 0702 400 718Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Tengistykki fyrir ryksugubarka f. iss 30 0702 400 730 | 1x | ||
Tengistykki fyrir ryksugubarka f. iss 30Vörunúmer: 0702 400 730 |