Loftslípirokkur dws125
Vörunúmer: 5714 200 0
- Tækniupplýsingar
- Length 377 mm
- Connection thread 1/4 inch
- Washer diameter 100 mm
- Working pressure 6.3 bar
- Sound-pressure level 85.5 dB
- Weight of machine 1.7 kg
- Power output 700 W
- Air consumption 113 l/min
- Rotation speed 14000 U/min(rpm)
- Min. hose inner diameter 9 mm
- Vibration 3.8 m/s²
Vörunafn | Washer diameter | Power output | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Loftslípirokkur dws125 plus 0703 856 0 | 125 mm | 600 W | 1x | |
Loftslípirokkur dws125 plusVörunúmer: 0703 856 0Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Loftslípirokkur langur, 100mm dts100 5714 200 0 | 100 mm | 700 W | 1x | |
Loftslípirokkur langur, 100mm dts100Vörunúmer: 5714 200 0Tæknilegar upplýsingar
|