Hleðslutæki fyrir SR 500
Vörunúmer: 1900 R60 103
- Tækniupplýsingar
- Colour Black
- Shelf life 5 years
- Operating temperature -10 – +55 °C, < 90 % RH
- Storage temperature -20 – +40 °C, < 90 % RH
- Model description Battery charger EU for SR 500
- Short description Battery charger for fan unit SR 500
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Hleðslutæki 1900 R60 103 | 1x | |
HleðslutækiVörunúmer: 1900 R60 103Tæknilegar upplýsingar
|