Glær ruslapoki
Vörunúmer: 0899 800 553
- Tækniupplýsingar
- Contents 120 l
- Material PE - Polyethylene
- Colour Transparent
- Length 1100 mm
- Width 700 mm
- Material thickness 40 µm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Ruslapokar 700x1100x0,04mm glærir - 25stk á rúllu 0899 800 553 | 25x | |
Ruslapokar 700x1100x0,04mm glærir - 25stk á rúlluVörunúmer: 0899 800 553Tæknilegar upplýsingar
|