Blár ruslapoki
Vörunúmer: 0899 800 550
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Made from robust high-pressure polyethylene, without pull tie
- Contents 120 l
- Material PE - Polyethylene
- Colour Blue
- Version Strong
- Length 1100 mm
- Width 700 mm
- Material thickness 40 µm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Ruslapokar 700x1100x0,04mm bláir - 25stk á rúllu 0899 800 550 | 25x | |
Ruslapokar 700x1100x0,04mm bláir - 25stk á rúlluVörunúmer: 0899 800 550Tæknilegar upplýsingar
|