Ruslapokar 365x850mm
Vörunúmer: 0899 800 579
- Tækniupplýsingar
- Contents 60 l
- Material LDPE - Low density polyethylene
- Version Standard
- Material thickness 15 µm
- Length x width x side-gusset width 850 x 365 x 245 mm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Ruslapokar 365x850mm hvítir - 40stk á rúllu 0899 800 579 | 40x | |
Ruslapokar 365x850mm hvítir - 40stk á rúlluVörunúmer: 0899 800 579Tæknilegar upplýsingar
|