Mínar síður

Holu blýpenni

Vörunúmer: 0967 911 204
Holu blýpenni
  • Tækniupplýsingar

Vörunafn Colour Line thickness M. í kassa
Holu-blýpenni, sett 0967 911 201 1x
Alternate Text

Holu-blýpenni, sett

Vörunúmer: 0967 911 201

Tæknilegar upplýsingar

  • Number of pieces in assortment/set

    8 PCS
Blý 6stk í pk f.holu-blýpenna 0967 911 201 0967 911 203 Grey 1 mm 6x
Alternate Text

Blý 6stk í pk f.holu-blýpenna 0967 911 201

Vörunúmer: 0967 911 203

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Graphite
  • Colour

    Grey
  • Product weight (per item)

    1 g
  • Length

    120 mm
  • Diameter

    2.8 mm
  • Line thickness

    1 mm
  • Min./max. line thickness

    0,5-1,5 mm
  • Min. line thickness

    0.5 mm
  • Max. line thickness

    1.5 mm
Blý 6stk í pk f.holu-blýpenna 0967 911 201 'rauð' 0967 911 204 6x
Alternate Text

Blý 6stk í pk f.holu-blýpenna 0967 911 201 'rauð'

Vörunúmer: 0967 911 204
Blý 6stk í pk f.holu-blýpenna 0967 911 201 'gul' 0967 911 205 6x
Alternate Text

Blý 6stk í pk f.holu-blýpenna 0967 911 201 'gul'

Vörunúmer: 0967 911 205