Holu blýpenni
Vörunúmer: 0967 911 203
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Non-permanent
- Good alternative to conventional carpenter pencil
- Material Graphite
- Colour Grey
- Product weight (per item) 1 g
- Length 120 mm
- Diameter 2.8 mm
- Line thickness 1 mm
- Min./max. line thickness 0,5-1,5 mm
- Min. line thickness 0.5 mm
- Max. line thickness 1.5 mm
Vörunafn | Colour | Line thickness | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Holu-blýpenni, sett 0967 911 201 | 1x | |||
Holu-blýpenni, settVörunúmer: 0967 911 201Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Blý 6stk í pk f.holu-blýpenna 0967 911 201 0967 911 203 | Grey | 1 mm | 6x | |
Blý 6stk í pk f.holu-blýpenna 0967 911 201Vörunúmer: 0967 911 203Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Blý 6stk í pk f.holu-blýpenna 0967 911 201 'rauð' 0967 911 204 | 6x | |||
Blý 6stk í pk f.holu-blýpenna 0967 911 201 'rauð'Vörunúmer: 0967 911 204 |
||||
Blý 6stk í pk f.holu-blýpenna 0967 911 201 'gul' 0967 911 205 | 6x | |||
Blý 6stk í pk f.holu-blýpenna 0967 911 201 'gul'Vörunúmer: 0967 911 205 |