Skipulagstöskur m. hólfum
Vörunúmer: 5581 110 103
- Tækniupplýsingar
- Product weight (per item) 2400 g
- Number of compartments 16 PCS
- System dimensions 8.4.1
- Width x depth x height 500 x 380 x 85 mm
Vörunafn | System dimensions | Number of compartments | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Skipulagstaska 8.4.1 10 hólfa + 30 skilrúm 5581 110 101 | 8.4.1 | 10 PCS | 1x | |
Skipulagstaska 8.4.1 10 hólfa + 30 skilrúmVörunúmer: 5581 110 101Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skipulagstaska 8.4.1 8 hólfa 5581 110 102 | 8.4.1 | 8 PCS | 1x | |
Skipulagstaska 8.4.1 8 hólfaVörunúmer: 5581 110 102Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skipulagstaska 8.4.1 16 hólfa 5581 110 103 | 8.4.1 | 16 PCS | 1x | |
Skipulagstaska 8.4.1 16 hólfaVörunúmer: 5581 110 103Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skipulagstaska 8.4.1 32 hólfa 5581 110 104 | 8.4.1 | 32 PCS | 1x | |
Skipulagstaska 8.4.1 32 hólfaVörunúmer: 5581 110 104Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skipulagstaska 8.4.1 24 hólfa 5581 110 105 | 8.4.1 | 24 PCS | 1x | |
Skipulagstaska 8.4.1 24 hólfaVörunúmer: 5581 110 105Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skipulagstaska 8.4.2 8 hólfa 5581 111 100 | 8.4.2 | 8 PCS | 1x | |
Skipulagstaska 8.4.2 8 hólfaVörunúmer: 5581 111 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skipulagstaska 8.4.2 16 hólfa 5581 111 101 | 8.4.2 | 16 PCS | 1x | |
Skipulagstaska 8.4.2 16 hólfaVörunúmer: 5581 111 101Tæknilegar upplýsingar
|