Hólfaplöst
- Tækniupplýsingar
- Width x depth x height (external dimension) 335 x 231.25 x 54 mm
- Number of compartments 12 PCS
- System dimensions 4.4.1
- Compartment width x compartment depth x compartment height 100 x 48 x 52 mm
Vörunafn | System dimensions | Number of compartments | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
4 hólfa plast f. 4.4.1 skipulagstösku 5581 003 000 | 4.4.1 | 4 PCS | 1x | |
4 hólfa plast f. 4.4.1 skipulagstöskuVörunúmer: 5581 003 000Tæknilegar upplýsingar
|
||||
8 hólfa plast f. 4.4.1 skipulagstösku 5581 003 001 | 4.4.1 | 8 PCS | 1x | |
8 hólfa plast f. 4.4.1 skipulagstöskuVörunúmer: 5581 003 001Tæknilegar upplýsingar
|
||||
16 hólfa plast f. 4.4.1 skipulagstösku 5581 003 002 | 4.4.1 | 16 PCS | 1x | |
16 hólfa plast f. 4.4.1 skipulagstöskuVörunúmer: 5581 003 002Tæknilegar upplýsingar
|
||||
12 hólfa plast f. 4.4.1 skipulagstösku 5581 003 003 | 4.4.1 | 12 PCS | 1x | |
12 hólfa plast f. 4.4.1 skipulagstöskuVörunúmer: 5581 003 003Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skilrúm í skipulagstösku 4 stk. í pakka. 5581 003 014 | 4x | |||
Skilrúm í skipulagstösku 4 stk. í pakka.Vörunúmer: 5581 003 014 |
||||
20 hólfa plast f.bora í 4.4.1 skipulagstösku 5581 003 021 | 4.4.1 | 20 PCS | 1x | |
20 hólfa plast f.bora í 4.4.1 skipulagstöskuVörunúmer: 5581 003 021Tæknilegar upplýsingar
|
||||
4 hólfa plast fyrir 4.4.2 skipulagstösku 5581 003 100 | 1x | |||
4 hólfa plast fyrir 4.4.2 skipulagstöskuVörunúmer: 5581 003 100 |
||||
8 hólfa plast fyrir 4.4.2 skipulagstösku 5581 003 101 | 1x | |||
8 hólfa plast fyrir 4.4.2 skipulagstöskuVörunúmer: 5581 003 101 |