Skipulagstaska 4.4.1
Vörunúmer: 5581 120 001
- Tækniupplýsingar
- Number of boxes 3 PCS
- System dimensions 4.4.1
- Width x depth x height 370 x 270 x 85 mm
Vörunafn | System dimensions | Number of boxes | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Skipulagstaska 4.4.1 2 box/glært lok 5581 120 000 | 4.4.1 | 2 PCS | 1x | |
Skipulagstaska 4.4.1 2 box/glært lokVörunúmer: 5581 120 000Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skipulagstaska 4.4.1 3 box/glært lok 5581 120 001 | 4.4.1 | 3 PCS | 1x | |
Skipulagstaska 4.4.1 3 box/glært lokVörunúmer: 5581 120 001Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skipulagstaska 4.4.1 11 box/glært lok 5581 120 002 | 4.4.1 | 11 PCS | 1x | |
Skipulagstaska 4.4.1 11 box/glært lokVörunúmer: 5581 120 002Tæknilegar upplýsingar
|