Hjólabretti
- Tækniupplýsingar
- Material Multiplex beech
- Height 145 mm
- Width 600 mm
- Load capacity 500 kg
- Depth 350 mm
- Material of wheel Plastic
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Hjólabretti 350x600x145mm f.500kg 0715 93 95 | 1x | |
Hjólabretti 350x600x145mm f.500kgVörunúmer: 0715 93 95Tæknilegar upplýsingar
|
||
Hjólabretti f. orsy/sysko 5581 038 500 | 1x | |
Hjólabretti f. orsy/syskoVörunúmer: 5581 038 500 |