Mínar síður

6 hjóla legubretti

6 hjóla legubretti
  • Tækniupplýsingar
  • Material Plastic reinforced with glass fibre
  • Colour Black
  • Length (l) 1045 mm
  • Product weight (per item) 4700 g
  • Width (B) 517 mm
  • Height (h) 90 mm
  • Load capacity 130 kg
  • Number of rolls 6 PCS

Vörunafn M. í kassa
Legubretti 6 hjóla með púðum. 1045x517x90mm 130kg 0715 93 55 1x
Alternate Text

Legubretti 6 hjóla með púðum. 1045x517x90mm 130kg

Vörunúmer: 0715 93 55

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Plastic reinforced with glass fibre
  • Colour

    Black
  • Length (l)

    1045 mm
  • Product weight (per item)

    4700 g
  • Width (B)

    517 mm
  • Height (h)

    90 mm
  • Load capacity

    130 kg
  • Number of rolls

    6 PCS