Skífur
Vörunúmer: 0714 69 03
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For angle grinders
- Made from hardened steel wire, braided counter clockwise
- Especially suited for cleaning fillet welds and welding seams due to its slim design.
Notice
Always wear safety goggles and safety gloves when working with machine brushes!
- Internal diameter (d) 22.2 mm
- Max. rotation speed 9500 U/min(rpm)
- Diameter (d1) 150 mm
- Wire diameter 0.50 mm
- Usable length of wire (H) 32 mm
- Effective width (A) 12 mm
Vörunafn | Diameter (d1) | Max. rotation speed | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Vírskífa 115mm 12,5 þús. snún. 0714 69 02 | 115 mm | 12500 U/min(rpm) | 1x | |
Vírskífa 115mm 12,5 þús. snún.Vörunúmer: 0714 69 02Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Vírskífa 150mm 9 þús. snún. 0714 69 03 | 150 mm | 9500 U/min(rpm) | 1x | |
Vírskífa 150mm 9 þús. snún.Vörunúmer: 0714 69 03Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Vírskífa 75mm m. 6mm legg 0714 69 06 | 75 mm | 20000 U/min(rpm) | 1x | |
Vírskífa 75mm m. 6mm leggVörunúmer: 0714 69 06Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Vírskífa 40mm m. 6mm legg 0714 69 10 | 40 mm | 18000 U/min(rpm) | 1x | |
Vírskífa 40mm m. 6mm leggVörunúmer: 0714 69 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Vírskífa 60mm m. 6mm legg 0714 69 11 | 60 mm | 15000 U/min(rpm) | 1x | |
Vírskífa 60mm m. 6mm leggVörunúmer: 0714 69 11Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Vírbursti f. stál 14x115mm 0714 691 411 | 115 mm | 12500 U/min(rpm) | 1x | |
Vírbursti f. stál 14x115mmVörunúmer: 0714 691 411Tæknilegar upplýsingar
|