Þjalasett
Vörunúmer: 0714 61 74
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
6 pcs., DIN 7283
Wooden handle
In plastic bag
Shapes:
- flat hand file
- flat-pointed
- half round
- round
- triangular
- square
- File cut 2
- File blade length (L) 100 mm
Vörunafn | File blade length (L) | File cut | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Þjalasett 6-hluta lítið m.handf. skurð2 0714 61 74 | 100 mm | 2 | 1x | |
Þjalasett 6-hluta lítið m.handf. skurð2Vörunúmer: 0714 61 74Tæknilegar upplýsingar
|