Þjalaburstar
Vörunúmer: 0714 61 67
- Tækniupplýsingar
- Length (l1) 260 mm
- Width (B) 40 mm
- Length of head (L 2) 115 mm
Vörunafn | Width (B) | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Þjalabursti 40mm breiður 0714 61 67 | 40 mm | 1x | |
Þjalabursti 40mm breiðurVörunúmer: 0714 61 67Tæknilegar upplýsingar
|