Rörskerar f. ryðfrítt
Vörunúmer: 0714 551 940
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For pipe cutter
- Area of application Stainless steel
- Product weight (per item) 4.700 g
- Outer diameter 20 mm
- Internal diameter 5 mm
- Width 4.9 mm
- Diameter 11 mm
- Cutting depth 2.5 mm
- Suitable for pipe diameter 3 - 35 mm
Vörunafn | Min./max. cutting capacity in steel pipe | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Rörskeri 3-35mm f. ryðfrítt 0714 551 510 | 3-35 mm | 1x | |
Rörskeri 3-35mm f. ryðfríttVörunúmer: 0714 551 510Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skurðarhjól f. ryðfr.rör 3-35 0714 551 940 | 1x | ||
Skurðarhjól f. ryðfr.rör 3-35Vörunúmer: 0714 551 940Tæknilegar upplýsingar
|