TX skrúfjárn
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Blade: Round blade, matt chrome-plated
- Tip: TX socket, Black Point
- Surface Chrome-plated
- Tip size TX30
- Blade length 115 mm
- Blade length in inches 4 9/16 in
- Handle length/handle width 106 / 35 mm
Vörunafn | Tip size | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Skrúfjárn torx 7 x 60 0613 434 07 | TX7 | 1x | |
Skrúfjárn torx 7 x 60Vörunúmer: 0613 434 07Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn torx 8 x 60 0613 434 08 | TX8 | 1x | |
Skrúfjárn torx 8 x 60Vörunúmer: 0613 434 08Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn torx 9 x 60 0613 434 09 | TX9 | 1x | |
Skrúfjárn torx 9 x 60Vörunúmer: 0613 434 09Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn torx 10 0613 434 10 | TX10 | 1x | |
Skrúfjárn torx 10Vörunúmer: 0613 434 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn torx 15 0613 434 15 | TX15 | 1x | |
Skrúfjárn torx 15Vörunúmer: 0613 434 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn torx 20 0613 434 20 | TX20 | 1x | |
Skrúfjárn torx 20Vörunúmer: 0613 434 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn torx 25 0613 434 25 | TX25 | 1x | |
Skrúfjárn torx 25Vörunúmer: 0613 434 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn torx 27 0613 434 27 | TX27 | 1x | |
Skrúfjárn torx 27Vörunúmer: 0613 434 27Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn torx 30 0613 434 30 | TX30 | 1x | |
Skrúfjárn torx 30Vörunúmer: 0613 434 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn torx 40 0613 434 40 | TX40 | 1x | |
Skrúfjárn torx 40Vörunúmer: 0613 434 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfjárn langt tx20 250mm 0613 464 20 | TX20 | 1x | |
Skrúfjárn langt tx20 250mmVörunúmer: 0613 464 20Tæknilegar upplýsingar
|