Plús rafmagnsskrúfjárn
Vörunúmer: 0613 633 3
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For working on live parts up to 1000 V (AC) and up to 1500 V (DC)
- Blade: burnished, insulated
- Tip type: ISO 8764-PZ
- Standard: DIN 7438, IEC 60900:2012
- Tip size PZ3
- Blade length (A) 150 mm
- Handle length/handle width (B / C) 114 / 38 mm
Vörunafn | Tip size | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Rafm.skrúfjárn vde ph0 x 80 0613 632 0 | PH0 | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde ph0 x 80Vörunúmer: 0613 632 0Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Rafm.skrúfjárn vde ph1 x 80 0613 632 1 | PH1 | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde ph1 x 80Vörunúmer: 0613 632 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Rafm.skrúfjárn vde ph2 x 100 0613 632 2 | PH2 | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde ph2 x 100Vörunúmer: 0613 632 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Rafm.skrúfjárn vde ph3 x 150 0613 632 3 | PH3 | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde ph3 x 150Vörunúmer: 0613 632 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Rafm.skrúfjárn vde pz0 x 80 0613 633 0 | PZ0 | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde pz0 x 80Vörunúmer: 0613 633 0Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Rafm.skrúfjárn vde pz1 x 80 0613 633 1 | PZ1 | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde pz1 x 80Vörunúmer: 0613 633 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Rafm.skrúfjárn vde pz2 x 100 0613 633 2 | PZ2 | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde pz2 x 100Vörunúmer: 0613 633 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Rafm.skrúfjárn vde pz3 x150 0613 633 3 | PZ3 | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde pz3 x150Vörunúmer: 0613 633 3Tæknilegar upplýsingar
|