Sexkant rafmagnsskrúfjárn
Vörunúmer: 0613 635 08
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For working on live parts up to 1000 V (AC) and up to 1500 V (DC)
- Blade: Burnished, insulated
- Tip: DIN 7439
Proof of Performance
Standard: IEC 60900:2004
- Tip size 8 mm
- Blade length 100 mm
- Handle length/handle width 114 / 38 mm
Vörunafn | Tip size | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Rafm.sexkantskrúfjárn vde 4mm 0613 635 04 | 4 mm | 1x | |
Rafm.sexkantskrúfjárn vde 4mmVörunúmer: 0613 635 04Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Rafm.sexkantskrúfjárn vde 5mm 0613 635 05 | 5 mm | 1x | |
Rafm.sexkantskrúfjárn vde 5mmVörunúmer: 0613 635 05Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Rafm.sexkantskrúfjárn vde 6mm 0613 635 06 | 6 mm | 1x | |
Rafm.sexkantskrúfjárn vde 6mmVörunúmer: 0613 635 06Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Rafm.sexkantskrúfjárn vde 8mm 0613 635 08 | 8 mm | 1x | |
Rafm.sexkantskrúfjárn vde 8mmVörunúmer: 0613 635 08Tæknilegar upplýsingar
|