3/4" skröll
Vörunúmer: 0715 141 01
- Tækniupplýsingar
- Length (l1) 530 mm
- Tip size 3/4 inch
- Ratchet diameter (D2) 52 mm
- Handle diameter (D1) 39 mm
Vörunafn | Tip size | Length (l1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
¾' skrall l530mm 0715 141 01 | 3/4 inch | 530 mm | 1x | |
¾' skrall l530mmVörunúmer: 0715 141 01Tæknilegar upplýsingar
|