Málband br.25mm
Vörunúmer: 0714 65 035
- Tækniupplýsingar
- Length 75 mm
- Height 75 mm
- Width 50 mm
- Width of band 25 mm
- Material of the housing Plastic
- Maximum extension before the tape bends (horizontal) 2.2 m
- Maximum extension before the tape bends (vertical) 3.6 m
- Accuracy class II
- Max. length measuring range 5 m
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Málband br.25mm 5m m.segul-enda gúm 0714 65 035 | 10x | |
Málband br.25mm 5m m.segul-enda gúmVörunúmer: 0714 65 035Tæknilegar upplýsingar
|
||
Málband br.25mm 8m höggv. m.segulenda 0714 65 038 | 10x | |
Málband br.25mm 8m höggv. m.segulendaVörunúmer: 0714 65 038Tæknilegar upplýsingar
|