Kjörnarar
Vörunúmer: 0714 63 16
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Acc. to DIN 7250
- Tempered impact head
- Length (l) 150 mm
- Striking-surface diameter (a) 12 mm
- Width of tip (d) 5 mm
Vörunafn | Length (l) | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Kjörnari 120mm 0714 63 15 | 120 mm | 1x | |
Kjörnari 120mmVörunúmer: 0714 63 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Kjörnari 150mm 0714 63 16 | 150 mm | 1x | |
Kjörnari 150mmVörunúmer: 0714 63 16Tæknilegar upplýsingar
|