Kjörnarar með gúmmíhaldi
Vörunúmer: 0714 63 151
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Two-component plastic handle
- Hardness at work end 54 – 58 HRC
- Hardness at impact head 38 – 46 HRC
- Length (l) 150 mm
- Striking-surface diameter (a) 10 mm
- Width of tip (d) 3 mm
- Impact protection length (S1) 30 mm
Vörunafn | Length (l) | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Kjörnari 120mm m.gúmmíhaldi 0714 63 150 | 120 mm | 1x | |
Kjörnari 120mm m.gúmmíhaldiVörunúmer: 0714 63 150Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Kjörnari 150mm m.gúmmíhaldi 0714 63 151 | 150 mm | 1x | |
Kjörnari 150mm m.gúmmíhaldiVörunúmer: 0714 63 151Tæknilegar upplýsingar
|