Dúkahnífur eco
Vörunúmer: 0715 66 350
Vörunafn | Width of knife blade | Length | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Dúkahnífur eco m. 18mm blaði 0715 66 045 | 18 mm | 155 mm | 1x | |
Dúkahnífur eco m. 18mm blaðiVörunúmer: 0715 66 045Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Dúkahnífur m. 9mm blaði 0715 66 274 | 9 mm | 160 mm | 1x | |
Dúkahnífur m. 9mm blaðiVörunúmer: 0715 66 274Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Dúkahnífur 2c 18mm auto-lock 0715 66 275 | 18 mm | 170 mm | 1x | |
Dúkahnífur 2c 18mm auto-lockVörunúmer: 0715 66 275Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Dúkahnífur 25mm megacutter 0715 66 350 | 25 mm | 185 mm | 1x | |
Dúkahnífur 25mm megacutterVörunúmer: 0715 66 350Tæknilegar upplýsingar
|