Mínar síður

Dúkahnífur 18mm

Dúkahnífur 18mm
  • Tækniupplýsingar
  • Length 160 mm
  • Width of knife blade 18 mm

Vörunafn Width of knife blade Length M. í kassa
Dúkahnífur 18mm auto-lock 0715 66 210 18 mm 160 mm 1x
Alternate Text

Dúkahnífur 18mm auto-lock

Vörunúmer: 0715 66 210

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    160 mm
  • Width of knife blade

    18 mm