Dúkahnífar
Vörunúmer: 0715 66 013
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
With full, automatic blade retraction and a bi-metal blade
Fast and easy blade change
Magnetic holder means no tools are required for blade changes.
Sits securely and comfortably in the hand
Ergonomic, non-slip 2-component handle
Optimal storage for spare blades
Integrated blade magazine for 5 blades
- Length 170 mm
- Width of knife blade 18.7 mm
Vörunafn | Width of knife blade | Length | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Dúkahnífur ál 0715 66 01 | 18.7 mm | 160 mm | 1x | |
Dúkahnífur álVörunúmer: 0715 66 01Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Dúkahnífur - öryggishnífur 0715 66 013 | 18.7 mm | 170 mm | 1x | |
Dúkahnífur - öryggishnífurVörunúmer: 0715 66 013Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Dúkahnífur 170mm 0715 66 015 | 18.7 mm | 170 mm | 1x | |
Dúkahnífur 170mmVörunúmer: 0715 66 015Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Öryggishnífur s3 með vernduðu blaði 0715 66 018 | 1x | |||
Öryggishnífur s3 með vernduðu blaðiVörunúmer: 0715 66 018 |
||||
Dúkahnífur 3c 18mm 0715 66 277 | 18 mm | 170 mm | 1x | |
Dúkahnífur 3c 18mmVörunúmer: 0715 66 277Tæknilegar upplýsingar
|