Trédílar
Vörunúmer: 0907 008 30
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Design: Common beech
- Chamfered on both sides
- 8–10% wood moisture content
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!
- Material Red beech
- Length (l1) 30 mm
- Weight of content 5 kg
- Diameter (d1) 8 mm
- Min./max. wood moisture 8-10 %
- Diameter x length 8 x 30 mm
- Number per kg 1055 PCS
Vörunafn | Diameter x length | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Trédílar 8*30 verð pr.kg 0907 008 30 | 8 x 30 mm | 5x | |
Trédílar 8*30 verð pr.kgVörunúmer: 0907 008 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Trédílar 10x40 verð pr.kg. 0907 010 40 | 10 x 40 mm | 5x | |
Trédílar 10x40 verð pr.kg.Vörunúmer: 0907 010 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Trédílar 10x80 verð pr.kg 0907 010 80 | 10 x 80 mm | 5x | |
Trédílar 10x80 verð pr.kgVörunúmer: 0907 010 80Tæknilegar upplýsingar
|