Hettur
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Material: Polyethylene
- Not UV-stabilised
- Material PE - Polyethylene
- Colour Jet black RAL 9005
- Min./max. temperature resistance -50 to 60 °C
- RoHS-compliant Yes
- Suitable for Hexagon bolts and nuts
- Outer diameter (d1) 20.5 mm
- Height (h1) 19.3 mm
- Suitable for width across flats (s1) 17 mm
- Suitable for screw (s1) M10
Vörunafn | Colour | Suitable for screw (s1) | Outer diameter (d1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Hetta á m10 boltahaus ws17 ral9010 hv. 0590 001 0 | Pure white RAL 9010 | M10 | 20.5 mm | 50x | |
Hetta á m10 boltahaus ws17 ral9010 hv.Vörunúmer: 0590 001 0Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Hetta á m8 boltahaus ral9010 hvítur 0590 008 | Pure white RAL 9010 | M8 | 16.5 mm | 50x | |
Hetta á m8 boltahaus ral9010 hvíturVörunúmer: 0590 008Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Hetta á m10 boltahaus ws17 ral9005 sv. 0590 010 | Jet black RAL 9005 | M10 | 20.5 mm | 50x | |
Hetta á m10 boltahaus ws17 ral9005 sv.Vörunúmer: 0590 010Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Hetta á m8 boltahaus ral9005 svartur 0590 08 | Jet black RAL 9005 | M8 | 16.5 mm | 50x | |
Hetta á m8 boltahaus ral9005 svarturVörunúmer: 0590 08Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Hetta á m8 boltahaus ral7001 grár 0590 098 | Silver grey RAL 7001 | M8 | 16.5 mm | 50x | |
Hetta á m8 boltahaus ral7001 grárVörunúmer: 0590 098Tæknilegar upplýsingar
|