Stoppskrúfa með hringskera
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Hardness class 21H corresponds to a hardness of 210 HV
Tip:
A2/A4 stainless steel set screws are not specially hardened and may be used for tensile loads.
ISO 4029 replaces DIN 916 | There is some similarity | Nominal diameters for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 are removed | Hardness classes for stainless steels introduced.
- Material Stainless steel A4
- Surface Bare
- Length (l1) 25 mm
- Head type Without head
- Norms ISO 4029
- Body width M8
- RoHS-compliant Yes
- Drive type Hexagon socket
- Thread type Metric thread
- Pitch 1.25 mm
- Thread format Standard metric thread
- Thread design Full thread
- Internal drive (s1) IH4
- Shape of tip Cup point
- Hardness category 21H
- Ring cutter diameter (d2) 5 mm
Vörunafn | Material | Body width | Length (l1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Stoppskrúfa m.hringskera 10x12 0254 10 12 | Steel | M10 | 12 mm | 100x | |
Stoppskrúfa m.hringskera 10x12Vörunúmer: 0254 10 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppskrúfa m.hringskera 10x16 0254 10 16 | Steel | M10 | 16 mm | 100x | |
Stoppskrúfa m.hringskera 10x16Vörunúmer: 0254 10 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppskrúfa m.hringskera 10x20 0254 10 20 | Steel | M10 | 20 mm | 100x | |
Stoppskrúfa m.hringskera 10x20Vörunúmer: 0254 10 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppskrúfa m.hringskera 12x30 0254 12 30 | Steel | M12 | 30 mm | 100x | |
Stoppskrúfa m.hringskera 12x30Vörunúmer: 0254 12 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppskrúfa hringskeri 16x16 0254 16 16 | Steel | M16 | 16 mm | 50x | |
Stoppskrúfa hringskeri 16x16Vörunúmer: 0254 16 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppskrúfa m.hringskera 4x8 0254 4 8 | Steel | M4 | 8 mm | 200x | |
Stoppskrúfa m.hringskera 4x8Vörunúmer: 0254 4 8Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppskrúfa m.hringskera 5x10 0254 5 10 | Steel | M5 | 10 mm | 200x | |
Stoppskrúfa m.hringskera 5x10Vörunúmer: 0254 5 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppskrúfa m.hringskera 6x10 0254 6 10 | Steel | M6 | 10 mm | 100x | |
Stoppskrúfa m.hringskera 6x10Vörunúmer: 0254 6 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppskrúfa m.hringskera 6x16 0254 6 16 | Steel | M6 | 16 mm | 100x | |
Stoppskrúfa m.hringskera 6x16Vörunúmer: 0254 6 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppskrúfa m.hringskera 6x6 0254 6 6 | Steel | M6 | 6 mm | 100x | |
Stoppskrúfa m.hringskera 6x6Vörunúmer: 0254 6 6Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppskrúfa m.hringskera 8x16 0254 8 16 | Steel | M8 | 16 mm | 100x | |
Stoppskrúfa m.hringskera 8x16Vörunúmer: 0254 8 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 10x12 a4 0269 910 12 | Stainless steel A4 | M10 | 12 mm | 0x | |
Stoppsk. m.hringskera 10x12 a4Vörunúmer: 0269 910 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 10x16 a4 0269 910 16 | Stainless steel A4 | M10 | 16 mm | 0x | |
Stoppsk. m.hringskera 10x16 a4Vörunúmer: 0269 910 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 10x30 a4 0269 910 30 | Stainless steel A4 | M10 | 30 mm | 0x | |
Stoppsk. m.hringskera 10x30 a4Vörunúmer: 0269 910 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 10x40 a4 0269 910 40 | Stainless steel A4 | M10 | 40 mm | 100x | |
Stoppsk. m.hringskera 10x40 a4Vörunúmer: 0269 910 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 12x12 a4 0269 912 12 | Stainless steel A4 | M12 | 12 mm | 0x | |
Stoppsk. m.hringskera 12x12 a4Vörunúmer: 0269 912 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 12x16 a4 0269 912 16 | Stainless steel A4 | 16 mm | 50x | ||
Stoppsk. m.hringskera 12x16 a4Vörunúmer: 0269 912 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 4x4 a4 0269 94 4 | Stainless steel A4 | M4 | 4 mm | 200x | |
Stoppsk. m.hringskera 4x4 a4Vörunúmer: 0269 94 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 4x5 a4 0269 94 5 | Stainless steel A4 | M4 | 5 mm | 200x | |
Stoppsk. m.hringskera 4x5 a4Vörunúmer: 0269 94 5Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 5x10 a4 0269 95 10 | Stainless steel A4 | M5 | 10 mm | 200x | |
Stoppsk. m.hringskera 5x10 a4Vörunúmer: 0269 95 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 6x10 a4 0269 96 10 | Stainless steel A4 | M6 | 10 mm | 100x | |
Stoppsk. m.hringskera 6x10 a4Vörunúmer: 0269 96 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 6x12 a4 0269 96 12 | Stainless steel A4 | M6 | 12 mm | 100x | |
Stoppsk. m.hringskera 6x12 a4Vörunúmer: 0269 96 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 6x16 a4 0269 96 16 | Stainless steel A4 | M6 | 16 mm | 0x | |
Stoppsk. m.hringskera 6x16 a4Vörunúmer: 0269 96 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 6x20 a4 0269 96 20 | Stainless steel A4 | M6 | 20 mm | 100x | |
Stoppsk. m.hringskera 6x20 a4Vörunúmer: 0269 96 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 6x6 a4 0269 96 6 | Stainless steel A4 | M6 | 6 mm | 100x | |
Stoppsk. m.hringskera 6x6 a4Vörunúmer: 0269 96 6Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 6x8 a4 0269 96 8 | Stainless steel A4 | M6 | 8 mm | 0x | |
Stoppsk. m.hringskera 6x8 a4Vörunúmer: 0269 96 8Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 8x10 a4 0269 98 10 | Stainless steel A4 | M8 | 10 mm | 100x | |
Stoppsk. m.hringskera 8x10 a4Vörunúmer: 0269 98 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 8x12 a4 0269 98 12 | Stainless steel A4 | M8 | 12 mm | 0x | |
Stoppsk. m.hringskera 8x12 a4Vörunúmer: 0269 98 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 8x16 a4 0269 98 16 | Stainless steel A4 | M8 | 16 mm | 0x | |
Stoppsk. m.hringskera 8x16 a4Vörunúmer: 0269 98 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 8x20 a4 0269 98 20 | Stainless steel A4 | M8 | 20 mm | 100x | |
Stoppsk. m.hringskera 8x20 a4Vörunúmer: 0269 98 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 8x25 a4 0269 98 25 | Stainless steel A4 | M8 | 25 mm | 100x | |
Stoppsk. m.hringskera 8x25 a4Vörunúmer: 0269 98 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppsk. m.hringskera 8x6 a4 0269 98 6 | Stainless steel A4 | M8 | 6 mm | 100x | |
Stoppsk. m.hringskera 8x6 a4Vörunúmer: 0269 98 6Tæknilegar upplýsingar
|