Stoppskrúfa með brjósti
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Hardness class 45H corresponds to a hardness of 450 HV
ISO 4028 replaces DIN 915 | There is some similarity | Nominal diameters for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 are removed | Hardness classes for stainless steels introduced.
- Material Steel
- Surface Bare
- Length (l1) 10 mm
- Head type Without head
- Norms ISO 4028
- Body width M8
- RoHS-compliant Yes
- Drive type Hexagon socket
- Thread type Metric thread
- Pitch 1.25 mm
- Thread format Standard metric thread
- Thread design Full thread
- Internal drive (s1) IH4
- Shape of tip Cone shaped
- Hardness category 45H
- Tenon diameter (d2) 5.5 mm
- Length of tenon (l2) 4 mm
Vörunafn | Material | Body width | Length (l1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Stoppskrúfa m.brjósti 5*10 0257 5 10 | Steel | M5 | 10 mm | 200x | |
Stoppskrúfa m.brjósti 5*10Vörunúmer: 0257 5 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppskrúfa m.brjósti 5x16 0257 5 16 | Steel | M5 | 16 mm | 200x | |
Stoppskrúfa m.brjósti 5x16Vörunúmer: 0257 5 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppskrúfa m.brjósti 6x10 0257 6 10 | Steel | M6 | 10 mm | 100x | |
Stoppskrúfa m.brjósti 6x10Vörunúmer: 0257 6 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppskrúfa m.brjósti 6x16 0257 6 16 | Steel | M6 | 16 mm | 100x | |
Stoppskrúfa m.brjósti 6x16Vörunúmer: 0257 6 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppskrúfa m.brjósti 8x10 0257 8 10 | Steel | M8 | 10 mm | 100x | |
Stoppskrúfa m.brjósti 8x10Vörunúmer: 0257 8 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Stoppskrúfa m.brjósti 8x16 0257 8 16 | Steel | M8 | 16 mm | 100x | |
Stoppskrúfa m.brjósti 8x16Vörunúmer: 0257 8 16Tæknilegar upplýsingar
|