Saumur
Vörunúmer: 0478 531 65
DIN: 1151
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
DIN 1151, bare steel
- Material Steel
- Surface Bare
- Nominal diameter (d1) 3.1 mm
- Length (l1) 65 mm
- DIN 1151
- Weight of content 2.5 kg
Vörunafn | Nominal diameter (d1) | Length (l1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Saumur svartur 1,4x25mm 1kg. 0478 514 25 | 1.4 mm | 25 mm | 1x | |
Saumur svartur 1,4x25mm 1kg.Vörunúmer: 0478 514 25Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Saumur svartur 1,6x30mm 1kg. 0478 516 30 | 1.6 mm | 30 mm | 1x | |
Saumur svartur 1,6x30mm 1kg.Vörunúmer: 0478 516 30Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Saumur svartur 2½' 2,5 kg 0478 531 65 | 3.1 mm | 65 mm | 1x | |
Saumur svartur 2½' 2,5 kgVörunúmer: 0478 531 65Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Saumur svartur 3' 5kg 0478 534 80 | 3.4 mm | 80 mm | 1x | |
Saumur svartur 3' 5kgVörunúmer: 0478 534 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Saumur svartur 4' 5 kg 0478 538 100 | 3.8 mm | 100 mm | 1x | |
Saumur svartur 4' 5 kgVörunúmer: 0478 538 100Tæknilegar upplýsingar
|