Ró
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Hexagonal nuts complying with the DIN 934 standard cannot support test loads as per DIN EN ISO 898-2.
- The strength class designation has two vertical bars added before and after the strength code to differentiate.
DIN 934 has been withdrawn and replaced by ISO 4032/8673. There is no similarity (Nominal diameter changed | Some nut heights changed | Width across flats changed for M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 for standard thread | ISO 8673 for fine thread).
- Material Steel
- Surface Galvanised
- Norms DIN 934
- Property class I8I
- RoHS-compliant Yes
- External drive (s1) WS10
- Thread type x nominal diameter (D) M6
- Height (m1) 5 mm
Vörunafn | Material | Thread type x nominal diameter (D) | Thread type x nominal diameter x pitch (D) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Rær m10 0317 10 | Steel | M10 | 100x | ||
Rær m10Vörunúmer: 0317 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m10x1 0317 10 1 | Steel | M10 x 1 | 100x | ||
Rær m10x1Vörunúmer: 0317 10 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m10x1,25 0317 10 125 | Steel | M10 x 1,25 | 100x | ||
Rær m10x1,25Vörunúmer: 0317 10 125Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m12 0317 12 | Steel | M12 | 100x | ||
Rær m12Vörunúmer: 0317 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m12x1,25 0317 12 125 | Steel | M12 x 1,25 | 100x | ||
Rær m12x1,25Vörunúmer: 0317 12 125Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m12x1,5 0317 12 15 | Steel | M12 x 1,5 | 100x | ||
Rær m12x1,5Vörunúmer: 0317 12 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m14 0317 14 | Steel | M14 | 50x | ||
Rær m14Vörunúmer: 0317 14Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m16 0317 16 | Steel | M16 | 50x | ||
Rær m16Vörunúmer: 0317 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m16x1,5 0317 16 15 | Steel | M16 x 1,5 | 50x | ||
Rær m16x1,5Vörunúmer: 0317 16 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m18 0317 18 | Steel | M18 | 25x | ||
Rær m18Vörunúmer: 0317 18Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m20 0317 20 | Steel | M20 | 25x | ||
Rær m20Vörunúmer: 0317 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m20x1,5 0317 20 15 | Steel | M20 x 1,5 | 1x | ||
Rær m20x1,5Vörunúmer: 0317 20 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m22 0317 22 | Steel | M22 | 25x | ||
Rær m22Vörunúmer: 0317 22Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m24 0317 24 | Steel | M24 | 25x | ||
Rær m24Vörunúmer: 0317 24Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m3 0317 3 | Steel | M3 | 500x | ||
Rær m3Vörunúmer: 0317 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m30 0317 30 | Steel | M30 | 5x | ||
Rær m30Vörunúmer: 0317 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m36 0317 36 | Steel | M36 | 1x | ||
Rær m36Vörunúmer: 0317 36Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m4 0317 4 | Steel | M4 | 500x | ||
Rær m4Vörunúmer: 0317 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m45 0317 45 | Steel | M45 | 1x | ||
Rær m45Vörunúmer: 0317 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m5 0317 5 | Steel | M5 | 100x | ||
Rær m5Vörunúmer: 0317 5Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m6 0317 6 | Steel | M6 | 100x | ||
Rær m6Vörunúmer: 0317 6Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m7 0317 7 | Steel | M7 | 100x | ||
Rær m7Vörunúmer: 0317 7Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær m8 0317 8 | Steel | M8 | 100x | ||
Rær m8Vörunúmer: 0317 8Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær a4-70 m10 din934 0326 10 | Stainless steel A4 | M10 | 100x | ||
Rær a4-70 m10 din934Vörunúmer: 0326 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær a4-70 m12 din934 0326 12 | Stainless steel A4 | M12 | 50x | ||
Rær a4-70 m12 din934Vörunúmer: 0326 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær a4-70 m14 din934 0326 14 | Stainless steel A4 | M14 | 50x | ||
Rær a4-70 m14 din934Vörunúmer: 0326 14Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær a4-70 m16 din934 0326 16 | Stainless steel A4 | M16 | 50x | ||
Rær a4-70 m16 din934Vörunúmer: 0326 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær a4-70 m18 din934 0326 18 | Stainless steel A4 | M18 | 50x | ||
Rær a4-70 m18 din934Vörunúmer: 0326 18Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær a4-70 m20 din934 0326 20 | Stainless steel A4 | M20 | 25x | ||
Rær a4-70 m20 din934Vörunúmer: 0326 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær a4-70 m24 din934 0326 24 | Stainless steel A4 | M24 | 5x | ||
Rær a4-70 m24 din934Vörunúmer: 0326 24Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær a4-70 m3 din934 0326 3 | Stainless steel A4 | M3 | 100x | ||
Rær a4-70 m3 din934Vörunúmer: 0326 3Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær a4-70 m30 din934 0326 30 | Stainless steel A4 | M30 | 50x | ||
Rær a4-70 m30 din934Vörunúmer: 0326 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær a4-70 m4 din934 0326 4 | Stainless steel A4 | M4 | 100x | ||
Rær a4-70 m4 din934Vörunúmer: 0326 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær a4-70 m5 din934 0326 5 | Stainless steel A4 | M5 | 100x | ||
Rær a4-70 m5 din934Vörunúmer: 0326 5Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær a4-70 m6 din934 0326 6 | Stainless steel A4 | M6 | 100x | ||
Rær a4-70 m6 din934Vörunúmer: 0326 6Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Rær a4-70 m8 din934 0326 8 | Stainless steel A4 | M8 | 100x | ||
Rær a4-70 m8 din934Vörunúmer: 0326 8Tæknilegar upplýsingar
|