Öxul hosuband
Vörunúmer: 0820 6 110
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For neoprene bellows or other soft materials
- Clamp adjustable to several diameters
- Quick and easy axial or radial mounting
- Material Stainless steel
- Length 368 mm
- Width 7 mm
- Width x length 7,0 mm x 368 mm
- Min. diameter 40 mm
- Max. diameter 110 mm
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Dragbönd rústfrí 25-102mm þvermál, 7,9mm 0820 6 102 | 1x | |
Dragbönd rústfrí 25-102mm þvermál, 7,9mmVörunúmer: 0820 6 102Tæknilegar upplýsingar
|
||
Dragbönd rústfrí 19-102mm þvermál, 4,6mm 0820 6 103 | 50x | |
Dragbönd rústfrí 19-102mm þvermál, 4,6mmVörunúmer: 0820 6 103Tæknilegar upplýsingar
|
||
Öxul hosuband 40-110mm þvermál 0820 6 110 | 50x | |
Öxul hosuband 40-110mm þvermálVörunúmer: 0820 6 110Tæknilegar upplýsingar
|
||
Öxul hosuband 25-50mm þvermál 0820 6 50 | 50x | |
Öxul hosuband 25-50mm þvermálVörunúmer: 0820 6 50Tæknilegar upplýsingar
|