Ryðfrí hosuklemma f. töng
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Low installation height, small clamping range
Precise assembly even in the narrowest spaces
The outside diameter of the hose mounted on the connector should be approximately in the middle of the clamp's range.
- Material Stainless steel A2, 1.4307
- Surface Bare
- RoHS-compliant Yes
- Width of band 7.4 mm
- Min./max. grip range 9,8-11,8 mm
- Material of the insert ring Stainless steel A2, 1.4307
- Diameter (Ø) 12.3 mm
Vörunafn | Min./max. grip range | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Hosuklemma 5,2-6,2mm f.töng 0541 066 | 5,2-6,2 mm | 100x | |
Hosuklemma 5,2-6,2mm f.töngVörunúmer: 0541 066Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 5,6-6,5mm f.töng 0541 070 | 5,6-6,5 mm | 100x | |
Hosuklemma 5,6-6,5mm f.töngVörunúmer: 0541 070Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 6,3-7,5mm f.töng 0541 080 | 6,3-7,5 mm | 100x | |
Hosuklemma 6,3-7,5mm f.töngVörunúmer: 0541 080Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 7,0-8,5mm f.töng 0541 090 | 7,0-8,5 mm | 100x | |
Hosuklemma 7,0-8,5mm f.töngVörunúmer: 0541 090Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 8,0-9,5mm f.töng 0541 100 | 8,0-9,5 mm | 100x | |
Hosuklemma 8,0-9,5mm f.töngVörunúmer: 0541 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 9,1-10,8mm t.töng 0541 113 | 9,1-10,8 mm | 100x | |
Hosuklemma 9,1-10,8mm t.töngVörunúmer: 0541 113Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 9,8-11,8mm f.töng 0541 123 | 9,8-11,8 mm | 100x | |
Hosuklemma 9,8-11,8mm f.töngVörunúmer: 0541 123Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 11,1-13,1mm f.töng 0541 138 | 11,1-13,1 mm | 100x | |
Hosuklemma 11,1-13,1mm f.töngVörunúmer: 0541 138Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 11,8-13,8mm f.töng 0541 145 | 11,8-13,8 mm | 100x | |
Hosuklemma 11,8-13,8mm f.töngVörunúmer: 0541 145Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 12,8-14,8mm f.töng 0541 155 | 12,8-14,8 mm | 100x | |
Hosuklemma 12,8-14,8mm f.töngVörunúmer: 0541 155Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 13,2-15,8mm f.töng 0541 165 | 13,2-15,8 mm | 100x | |
Hosuklemma 13,2-15,8mm f.töngVörunúmer: 0541 165Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 14,6-16,8mm f.töng 0541 175 | 14,6-16,8 mm | 100x | |
Hosuklemma 14,6-16,8mm f.töngVörunúmer: 0541 175Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 16,5-18,8mm f.töng 0541 195 | 16,5-18,8 mm | 100x | |
Hosuklemma 16,5-18,8mm f.töngVörunúmer: 0541 195Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hosuklemma 18-20,3mm f.töng 0541 210 | 18,0-20,3 mm | 1x | |
Hosuklemma 18-20,3mm f.töngVörunúmer: 0541 210Tæknilegar upplýsingar
|