Bolti
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
ISO 4014 replaces DIN 931 | There is some compatibility | Nominal size extended | Widths across flats for M10, M12, M14 and M22 changed. Strength A4-70 up to and including nominal size M24 | From nominal size M27 strength A4-50
- Material Stainless steel A4
- Surface Bare
- Length (l1) 55 mm
- Head height (k1) 4 mm
- Head type Hexagon head
- Norms ISO 4014
- Body width M6
- Property class 70
- RoHS-compliant Yes
- Drive type Outer hexagon
- Thread type Metric thread
- Thread format Standard metric thread
- Product class A
- External drive (s1) WS10
- Thread design Partial thread
Vörunafn | Material | Property class | Body width | Length (l1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolti 10.9 m.legg svart 10x110 0052 10 110 | Steel | 10.9 | M10 | 110 mm | 50x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 10x110Vörunúmer: 0052 10 110Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 10x40 0052 10 40 | Steel | 10.9 | M10 | 40 mm | 100x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 10x40Vörunúmer: 0052 10 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 10x50 0052 10 50 | Steel | 10.9 | M10 | 50 mm | 100x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 10x50Vörunúmer: 0052 10 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 10x70 0052 10 70 | Steel | 10.9 | M10 | 70 mm | 100x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 10x70Vörunúmer: 0052 10 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 10x80 0052 10 80 | Steel | 10.9 | M10 | 80 mm | 100x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 10x80Vörunúmer: 0052 10 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 12x120 0052 12 120 | Steel | 10.9 | M12 | 120 mm | 50x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 12x120Vörunúmer: 0052 12 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 12x50 0052 12 50 | Steel | 10.9 | M12 | 50 mm | 100x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 12x50Vörunúmer: 0052 12 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 12x60 0052 12 60 | Steel | 10.9 | M12 | 60 mm | 100x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 12x60Vörunúmer: 0052 12 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 12x70 0052 12 70 | Steel | 10.9 | M12 | 70 mm | 50x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 12x70Vörunúmer: 0052 12 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 12x75 0052 12 75 | Steel | 10.9 | M12 | 75 mm | 50x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 12x75Vörunúmer: 0052 12 75Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 12x80 0052 12 80 | Steel | 10.9 | M12 | 80 mm | 50x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 12x80Vörunúmer: 0052 12 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 16x100 0052 16 100 | Steel | 10.9 | M16 | 100 mm | 25x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 16x100Vörunúmer: 0052 16 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 16x110 0052 16 110 | Steel | 10.9 | M16 | 110 mm | 25x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 16x110Vörunúmer: 0052 16 110Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti10.9 m.legg svart 16x120 0052 16 120 | Steel | 10.9 | M16 | 120 mm | 25x | |
Bolti10.9 m.legg svart 16x120Vörunúmer: 0052 16 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 16x140 0052 16 140 | Steel | 10.9 | M16 | 140 mm | 25x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 16x140Vörunúmer: 0052 16 140Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti10.9 m.legg svart 16x160 0052 16 160 | Steel | 10.9 | M16 | 160 mm | 25x | |
Bolti10.9 m.legg svart 16x160Vörunúmer: 0052 16 160Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti10.9 m.legg svart 16x210 0052 16 210 | Steel | 10.9 | M16 | 210 mm | 25x | |
Bolti10.9 m.legg svart 16x210Vörunúmer: 0052 16 210Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 16x60 0052 16 60 | Steel | 10.9 | M16 | 60 mm | 50x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 16x60Vörunúmer: 0052 16 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 16x65 0052 16 65 | Steel | 10.9 | M16 | 65 mm | 50x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 16x65Vörunúmer: 0052 16 65Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti10.9 m.legg svart 16x70 0052 16 70 | Steel | 10.9 | M16 | 70 mm | 50x | |
Bolti10.9 m.legg svart 16x70Vörunúmer: 0052 16 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti10.9 m.legg svart 16x80 0052 16 80 | Steel | 10.9 | M16 | 80 mm | 50x | |
Bolti10.9 m.legg svart 16x80Vörunúmer: 0052 16 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 18x70 0052 18 70 | Steel | 10.9 | M18 | 70 mm | 25x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 18x70Vörunúmer: 0052 18 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti10.9 m.legg svart 20x100 0052 20 100 | Steel | 10.9 | M20 | 100 mm | 25x | |
Bolti10.9 m.legg svart 20x100Vörunúmer: 0052 20 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti10.9 m.legg svart 20x180 0052 20 180 | Steel | 10.9 | M20 | 180 mm | 10x | |
Bolti10.9 m.legg svart 20x180Vörunúmer: 0052 20 180Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 20x60 0052 20 60 | Steel | 10.9 | 60 mm | 25x | ||
Bolti 10.9 m.legg svart 20x60Vörunúmer: 0052 20 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 20x80 0052 20 80 | Steel | 10.9 | 80 mm | 25x | ||
Bolti 10.9 m.legg svart 20x80Vörunúmer: 0052 20 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 20x90 0052 20 90 | Steel | 10.9 | M20 | 90 mm | 25x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 20x90Vörunúmer: 0052 20 90Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 24x100 0052 24 100 | Steel | 10.9 | M24 | 100 mm | 10x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 24x100Vörunúmer: 0052 24 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 24x160 0052 24 160 | Steel | 10.9 | M24 | 160 mm | 10x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 24x160Vörunúmer: 0052 24 160Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 24x90 0052 24 90 | Steel | 10.9 | M24 | 90 mm | 10x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 24x90Vörunúmer: 0052 24 90Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 30x120 0052 30 120 | Steel | 10.9 | M30 | 120 mm | 10x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 30x120Vörunúmer: 0052 30 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 30x150 0052 30 150 | Steel | 10.9 | M30 | 150 mm | 10x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 30x150Vörunúmer: 0052 30 150Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg svart 30x180 0052 30 180 | Steel | 10.9 | M30 | 180 mm | 10x | |
Bolti 10.9 m.legg svart 30x180Vörunúmer: 0052 30 180Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 10x100 0053 10 100 | Steel | 8.8 | M10 | 100 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 10x100Vörunúmer: 0053 10 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 10x110 0053 10 110 | Steel | 8.8 | M10 | 110 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 10x110Vörunúmer: 0053 10 110Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 10x120 0053 10 120 | Steel | 8.8 | M10 | 120 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 10x120Vörunúmer: 0053 10 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 10x130 0053 10 130 | Steel | 8.8 | M10 | 130 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 10x130Vörunúmer: 0053 10 130Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 10x140 0053 10 140 | Steel | 8.8 | M10 | 140 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 10x140Vörunúmer: 0053 10 140Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 10x150 0053 10 150 | Steel | 8.8 | M10 | 150 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 10x150Vörunúmer: 0053 10 150Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 10x160 0053 10 160 | Steel | 8.8 | M10 | 160 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 10x160Vörunúmer: 0053 10 160Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 10x180 0053 10 180 | Steel | 8.8 | M10 | 180 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 10x180Vörunúmer: 0053 10 180Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 10x220 0053 10 220 | Steel | 8.8 | M10 | 220 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 10x220Vörunúmer: 0053 10 220Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 10x40 0053 10 40 | Steel | 8.8 | M10 | 40 mm | 100x | |
Bolti 8.8 m.legg 10x40Vörunúmer: 0053 10 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 10x45 0053 10 45 | Steel | 8.8 | M10 | 45 mm | 100x | |
Bolti 8.8 m.legg 10x45Vörunúmer: 0053 10 45Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 10x50 0053 10 50 | Steel | 8.8 | M10 | 50 mm | 100x | |
Bolti 8.8 m.legg 10x50Vörunúmer: 0053 10 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 10x55 0053 10 55 | Steel | 8.8 | M10 | 55 mm | 100x | |
Bolti 8.8 m.legg 10x55Vörunúmer: 0053 10 55Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 10x60 0053 10 60 | Steel | 8.8 | M10 | 60 mm | 100x | |
Bolti 8.8 m.legg 10x60Vörunúmer: 0053 10 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 10x65 0053 10 65 | Steel | 8.8 | M10 | 65 mm | 100x | |
Bolti 8.8 m.legg 10x65Vörunúmer: 0053 10 65Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 10x70 0053 10 70 | Steel | 8.8 | M10 | 70 mm | 100x | |
Bolti 8.8 m.legg 10x70Vörunúmer: 0053 10 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 10x75 0053 10 75 | Steel | 8.8 | M10 | 75 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 10x75Vörunúmer: 0053 10 75Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 10x80 0053 10 80 | Steel | 8.8 | M10 | 80 mm | 100x | |
Bolti 8.8 m.legg 10x80Vörunúmer: 0053 10 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 10x90 0053 10 90 | Steel | 8.8 | M10 | 90 mm | 100x | |
Bolti 8.8 m.legg 10x90Vörunúmer: 0053 10 90Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 12x100 0053 12 100 | Steel | 8.8 | M12 | 100 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 12x100Vörunúmer: 0053 12 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 12x110 0053 12 110 | Steel | 8.8 | M12 | 110 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 12x110Vörunúmer: 0053 12 110Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 12x120 0053 12 120 | Steel | 8.8 | M12 | 120 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 12x120Vörunúmer: 0053 12 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 12x130 0053 12 130 | Steel | 8.8 | M12 | 130 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 12x130Vörunúmer: 0053 12 130Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 12x140 0053 12 140 | Steel | 8.8 | M12 | 140 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 12x140Vörunúmer: 0053 12 140Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 12x150 0053 12 150 | Steel | 8.8 | M12 | 150 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 12x150Vörunúmer: 0053 12 150Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 12x160 0053 12 160 | Steel | 8.8 | M12 | 160 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 12x160Vörunúmer: 0053 12 160Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 12x180 0053 12 180 | Steel | 8.8 | M12 | 180 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 12x180Vörunúmer: 0053 12 180Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 12x200 0053 12 200 | Steel | 8.8 | M12 | 200 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 12x200Vörunúmer: 0053 12 200Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 12x40 0053 12 40 | Steel | 8.8 | M12 | 40 mm | 100x | |
Bolti 8.8 m.legg 12x40Vörunúmer: 0053 12 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 12x45 0053 12 45 | Steel | 8.8 | M12 | 45 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 12x45Vörunúmer: 0053 12 45Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 12x50 0053 12 50 | Steel | 8.8 | M12 | 50 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 12x50Vörunúmer: 0053 12 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 12x55 0053 12 55 | Steel | 8.8 | M12 | 55 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 12x55Vörunúmer: 0053 12 55Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 12x60 0053 12 60 | Steel | 8.8 | M12 | 60 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 12x60Vörunúmer: 0053 12 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 12x65 0053 12 65 | Steel | 8.8 | M12 | 65 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 12x65Vörunúmer: 0053 12 65Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 12x70 0053 12 70 | Steel | 8.8 | M12 | 70 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 12x70Vörunúmer: 0053 12 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 12x75 0053 12 75 | Steel | 8.8 | M12 | 75 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 12x75Vörunúmer: 0053 12 75Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 12x80 0053 12 80 | Steel | 8.8 | M12 | 80 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 12x80Vörunúmer: 0053 12 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 12x90 0053 12 90 | Steel | 8.8 | M12 | 90 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 12x90Vörunúmer: 0053 12 90Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 14x100 0053 14 100 | Steel | 8.8 | M14 | 100 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 14x100Vörunúmer: 0053 14 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 14x120 0053 14 120 | Steel | 8.8 | M14 | 120 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 14x120Vörunúmer: 0053 14 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 14x50 0053 14 50 | Steel | 8.8 | M14 | 50 mm | 100x | |
Bolti 8.8 m.legg 14x50Vörunúmer: 0053 14 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 14x60 0053 14 60 | Steel | 8.8 | M14 | 60 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 14x60Vörunúmer: 0053 14 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 14x70 0053 14 70 | Steel | 8.8 | M14 | 70 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 14x70Vörunúmer: 0053 14 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 14x80 0053 14 80 | Steel | 8.8 | M14 | 80 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 14x80Vörunúmer: 0053 14 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 14x90 0053 14 90 | Steel | 8.8 | M14 | 90 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 14x90Vörunúmer: 0053 14 90Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 16x100 0053 16 100 | Steel | 8.8 | M16 | 100 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 16x100Vörunúmer: 0053 16 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 16x110 0053 16 110 | Steel | 8.8 | M16 | 110 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 16x110Vörunúmer: 0053 16 110Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 16x120 0053 16 120 | Steel | 8.8 | M16 | 120 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 16x120Vörunúmer: 0053 16 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 16x130 0053 16 130 | Steel | 8.8 | M16 | 130 mm | 1x | |
Bolti 8.8 m.legg 16x130Vörunúmer: 0053 16 130Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 16x140 0053 16 140 | Steel | 8.8 | M16 | 140 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 16x140Vörunúmer: 0053 16 140Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 16x150 0053 16 150 | Steel | 8.8 | M16 | 150 mm | 1x | |
Bolti 8.8 m.legg 16x150Vörunúmer: 0053 16 150Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 16x160 0053 16 160 | Steel | 8.8 | M16 | 160 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 16x160Vörunúmer: 0053 16 160Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 16x180 0053 16 180 | Steel | 8.8 | M16 | 180 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 16x180Vörunúmer: 0053 16 180Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 16x190 0053 16 190 | Steel | 8.8 | M16 | 190 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 16x190Vörunúmer: 0053 16 190Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 16x200 0053 16 200 | Steel | 8.8 | M16 | 200 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 16x200Vörunúmer: 0053 16 200Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 16x50 0053 16 50 | Steel | 8.8 | M16 | 50 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 16x50Vörunúmer: 0053 16 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 16x60 0053 16 60 | Steel | 8.8 | M16 | 60 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 16x60Vörunúmer: 0053 16 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 16x65 0053 16 65 | Steel | 8.8 | M16 | 65 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 16x65Vörunúmer: 0053 16 65Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 16x70 0053 16 70 | Steel | 8.8 | M16 | 70 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 16x70Vörunúmer: 0053 16 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 16x80 0053 16 80 | Steel | 8.8 | M16 | 80 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 16x80Vörunúmer: 0053 16 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 16x90 0053 16 90 | Steel | 8.8 | M16 | 90 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 16x90Vörunúmer: 0053 16 90Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 18x100 0053 18 100 | Steel | 8.8 | M18 | 100 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 18x100Vörunúmer: 0053 18 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 18x120 0053 18 120 | Steel | 8.8 | M18 | 120 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 18x120Vörunúmer: 0053 18 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 18x70 0053 18 70 | Steel | 8.8 | M18 | 70 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 18x70Vörunúmer: 0053 18 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 18x80 0053 18 80 | Steel | 8.8 | M18 | 80 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 18x80Vörunúmer: 0053 18 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 20x100 0053 20 100 | Steel | 8.8 | M20 | 100 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 20x100Vörunúmer: 0053 20 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 20x120 0053 20 120 | Steel | 8.8 | M20 | 120 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 20x120Vörunúmer: 0053 20 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 20x130 0053 20 130 | Steel | 8.8 | M20 | 130 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 20x130Vörunúmer: 0053 20 130Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 20x140 0053 20 140 | Steel | 8.8 | M20 | 140 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 20x140Vörunúmer: 0053 20 140Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 20x150 0053 20 150 | Steel | 8.8 | M20 | 150 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 20x150Vörunúmer: 0053 20 150Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 20x160 0053 20 160 | Steel | 8.8 | M20 | 160 mm | 10x | |
Bolti 8.8 m.legg 20x160Vörunúmer: 0053 20 160Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 20x180 0053 20 180 | Steel | 8.8 | M20 | 180 mm | 10x | |
Bolti 8.8 m.legg 20x180Vörunúmer: 0053 20 180Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 20x200 0053 20 200 | Steel | 8.8 | M20 | 200 mm | 10x | |
Bolti 8.8 m.legg 20x200Vörunúmer: 0053 20 200Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 20x70 0053 20 70 | Steel | 8.8 | M20 | 70 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 20x70Vörunúmer: 0053 20 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 20x80 0053 20 80 | Steel | 8.8 | M20 | 80 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 20x80Vörunúmer: 0053 20 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 20x90 0053 20 90 | Steel | 8.8 | M20 | 90 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 20x90Vörunúmer: 0053 20 90Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 22x80 0053 22 80 | Steel | 8.8 | M22 | 80 mm | 25x | |
Bolti 8.8 m.legg 22x80Vörunúmer: 0053 22 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 24x100 0053 24 100 | Steel | 8.8 | M24 | 100 mm | 10x | |
Bolti 8.8 m.legg 24x100Vörunúmer: 0053 24 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 24x110 0053 24 110 | Steel | 8.8 | M24 | 110 mm | 5x | |
Bolti 8.8 m.legg 24x110Vörunúmer: 0053 24 110Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 24x130 0053 24 130 | Steel | 8.8 | M24 | 130 mm | 1x | |
Bolti 8.8 m.legg 24x130Vörunúmer: 0053 24 130Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 24x150 0053 24 150 | Steel | 8.8 | M24 | 150 mm | 5x | |
Bolti 8.8 m.legg 24x150Vörunúmer: 0053 24 150Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 24x160 0053 24 160 | Steel | 8.8 | M24 | 160 mm | 5x | |
Bolti 8.8 m.legg 24x160Vörunúmer: 0053 24 160Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 24x180 0053 24 180 | Steel | 8.8 | M24 | 180 mm | 5x | |
Bolti 8.8 m.legg 24x180Vörunúmer: 0053 24 180Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 24x240 0053 24 240 | Steel | 8.8 | M24 | 240 mm | 5x | |
Bolti 8.8 m.legg 24x240Vörunúmer: 0053 24 240Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 24x90 0053 24 90 | Steel | 8.8 | M24 | 90 mm | 5x | |
Bolti 8.8 m.legg 24x90Vörunúmer: 0053 24 90Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 30x120 0053 30 120 | Steel | 8.8 | M30 | 120 mm | 0x | |
Bolti 8.8 m.legg 30x120Vörunúmer: 0053 30 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 30x130 0053 30 130 | Steel | 8.8 | M30 | 130 mm | 5x | |
Bolti 8.8 m.legg 30x130Vörunúmer: 0053 30 130Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 30x140 0053 30 140 | Steel | 8.8 | M30 | 140 mm | 10x | |
Bolti 8.8 m.legg 30x140Vörunúmer: 0053 30 140Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 30x160 0053 30 160 | Steel | 8.8 | M30 | 160 mm | 1x | |
Bolti 8.8 m.legg 30x160Vörunúmer: 0053 30 160Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 6x30 0053 6 30 | Steel | 8.8 | M6 | 30 mm | 200x | |
Bolti 8.8 m.legg 6x30Vörunúmer: 0053 6 30Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 6x50 0053 6 50 | Steel | 8.8 | M6 | 50 mm | 200x | |
Bolti 8.8 m.legg 6x50Vörunúmer: 0053 6 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 6x55 0053 6 55 | Steel | 8.8 | M6 | 55 mm | 100x | |
Bolti 8.8 m.legg 6x55Vörunúmer: 0053 6 55Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 6x60 0053 6 60 | Steel | 8.8 | M6 | 60 mm | 100x | |
Bolti 8.8 m.legg 6x60Vörunúmer: 0053 6 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 6x70 0053 6 70 | Steel | 8.8 | M6 | 70 mm | 100x | |
Bolti 8.8 m.legg 6x70Vörunúmer: 0053 6 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 6x80 0053 6 80 | Steel | 8.8 | M6 | 80 mm | 100x | |
Bolti 8.8 m.legg 6x80Vörunúmer: 0053 6 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 6x90 0053 6 90 | Steel | 8.8 | M6 | 90 mm | 100x | |
Bolti 8.8 m.legg 6x90Vörunúmer: 0053 6 90Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 8x100 0053 8 100 | Steel | 8.8 | M8 | 100 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 8x100Vörunúmer: 0053 8 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 8x110 0053 8 110 | Steel | 8.8 | M8 | 110 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 8x110Vörunúmer: 0053 8 110Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 8x120 0053 8 120 | Steel | 8.8 | M8 | 120 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 8x120Vörunúmer: 0053 8 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 8x140 0053 8 140 | Steel | 8.8 | M8 | 140 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 8x140Vörunúmer: 0053 8 140Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 8x30 0053 8 30 | 1x | |||||
Bolti 8.8 m.legg 8x30Vörunúmer: 0053 8 30 |
||||||
Bolti 8.8 m.legg 8x40 0053 8 40 | Steel | 8.8 | M8 | 40 mm | 200x | |
Bolti 8.8 m.legg 8x40Vörunúmer: 0053 8 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 8x45 0053 8 45 | Steel | 8.8 | M8 | 45 mm | 200x | |
Bolti 8.8 m.legg 8x45Vörunúmer: 0053 8 45Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 8x50 0053 8 50 | Steel | 8.8 | M8 | 50 mm | 200x | |
Bolti 8.8 m.legg 8x50Vörunúmer: 0053 8 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 8x55 0053 8 55 | Steel | 8.8 | M8 | 55 mm | 200x | |
Bolti 8.8 m.legg 8x55Vörunúmer: 0053 8 55Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 8x60 0053 8 60 | Steel | 8.8 | M8 | 60 mm | 200x | |
Bolti 8.8 m.legg 8x60Vörunúmer: 0053 8 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 8x70 0053 8 70 | Steel | 8.8 | M8 | 70 mm | 200x | |
Bolti 8.8 m.legg 8x70Vörunúmer: 0053 8 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 8x80 0053 8 80 | Steel | 8.8 | M8 | 80 mm | 200x | |
Bolti 8.8 m.legg 8x80Vörunúmer: 0053 8 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 8.8 m.legg 8x90 0053 8 90 | Steel | 8.8 | M8 | 90 mm | 50x | |
Bolti 8.8 m.legg 8x90Vörunúmer: 0053 8 90Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg 18x120x1,5 0063 018 120 | Steel | 10.9 | 120 mm | 25x | ||
Bolti 10.9 m.legg 18x120x1,5Vörunúmer: 0063 018 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg 18x130x1,5 0063 018 130 | Steel | 10.9 | 130 mm | 25x | ||
Bolti 10.9 m.legg 18x130x1,5Vörunúmer: 0063 018 130Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg 10x1x30 0063 10 30 | Steel | 10.9 | 30 mm | 50x | ||
Bolti 10.9 m.legg 10x1x30Vörunúmer: 0063 10 30Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg 12x1,5x30 0063 12 30 | Steel | 10.9 | 30 mm | 25x | ||
Bolti 10.9 m.legg 12x1,5x30Vörunúmer: 0063 12 30Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg 12x1,5x40 0063 12 40 | Steel | 10.9 | 40 mm | 25x | ||
Bolti 10.9 m.legg 12x1,5x40Vörunúmer: 0063 12 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg 12x1,5x50 0063 12 50 | Steel | 10.9 | 50 mm | 25x | ||
Bolti 10.9 m.legg 12x1,5x50Vörunúmer: 0063 12 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg 12x1,5x70 0063 12 70 | Steel | 10.9 | 70 mm | 25x | ||
Bolti 10.9 m.legg 12x1,5x70Vörunúmer: 0063 12 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg 14x1,5x45 0063 14 45 | Steel | 10.9 | 45 mm | 25x | ||
Bolti 10.9 m.legg 14x1,5x45Vörunúmer: 0063 14 45Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg 14x1,5x50 0063 14 50 | Steel | 10.9 | 50 mm | 25x | ||
Bolti 10.9 m.legg 14x1,5x50Vörunúmer: 0063 14 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg 14x1,5x60 0063 14 60 | Steel | 10.9 | 60 mm | 25x | ||
Bolti 10.9 m.legg 14x1,5x60Vörunúmer: 0063 14 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg 16x1,5x45 0063 16 45 | Steel | 10.9 | 45 mm | 50x | ||
Bolti 10.9 m.legg 16x1,5x45Vörunúmer: 0063 16 45Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 m.legg 16x1,5x50 0063 16 50 | Steel | 10.9 | 50 mm | 50x | ||
Bolti 10.9 m.legg 16x1,5x50Vörunúmer: 0063 16 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 10x100 0090 10 100 | Stainless steel A4 | 70 | M10 | 100 mm | 50x | |
Bolti m.legg a4-70 10x100Vörunúmer: 0090 10 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a-4-70 10x110 0090 10 110 | Stainless steel A4 | 70 | M10 | 110 mm | 25x | |
Bolti m.legg a-4-70 10x110Vörunúmer: 0090 10 110Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 10x120 0090 10 120 | Stainless steel A4 | 70 | M10 | 120 mm | 50x | |
Bolti m.legg a4-70 10x120Vörunúmer: 0090 10 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 10x130 0090 10 130 | Stainless steel A4 | 70 | M10 | 130 mm | 50x | |
Bolti m.legg a4-70 10x130Vörunúmer: 0090 10 130Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a-4-70 10x45 0090 10 45 | Stainless steel A4 | 70 | M10 | 45 mm | 100x | |
Bolti m.legg a-4-70 10x45Vörunúmer: 0090 10 45Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 10x50 0090 10 50 | Stainless steel A4 | 70 | M10 | 50 mm | 50x | |
Bolti m.legg a4-70 10x50Vörunúmer: 0090 10 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 10x60 0090 10 60 | Stainless steel A4 | 70 | M10 | 60 mm | 50x | |
Bolti m.legg a4-70 10x60Vörunúmer: 0090 10 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 10x65 0090 10 65 | Stainless steel A4 | 70 | M10 | 65 mm | 50x | |
Bolti m.legg a4-70 10x65Vörunúmer: 0090 10 65Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 10x70 0090 10 70 | Stainless steel A4 | 70 | M10 | 70 mm | 25x | |
Bolti m.legg a4-70 10x70Vörunúmer: 0090 10 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 10x80 0090 10 80 | Stainless steel A4 | 70 | M10 | 80 mm | 50x | |
Bolti m.legg a4-70 10x80Vörunúmer: 0090 10 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 10x90 0090 10 90 | Stainless steel A4 | 70 | M10 | 90 mm | 50x | |
Bolti m.legg a4-70 10x90Vörunúmer: 0090 10 90Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 12x100 0090 12 100 | Stainless steel A4 | 70 | M12 | 100 mm | 25x | |
Bolti m.legg a4-70 12x100Vörunúmer: 0090 12 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 12x110 0090 12 110 | Stainless steel A4 | 70 | M12 | 110 mm | 25x | |
Bolti m.legg a4-70 12x110Vörunúmer: 0090 12 110Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 12x120 0090 12 120 | Stainless steel A4 | 70 | M12 | 120 mm | 25x | |
Bolti m.legg a4-70 12x120Vörunúmer: 0090 12 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 12x150 0090 12 150 | Stainless steel A4 | 70 | M12 | 150 mm | 25x | |
Bolti m.legg a4-70 12x150Vörunúmer: 0090 12 150Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 12x45 0090 12 45 | Stainless steel A4 | 70 | M12 | 45 mm | 50x | |
Bolti m.legg a4-70 12x45Vörunúmer: 0090 12 45Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 12x60 0090 12 60 | Stainless steel A4 | 70 | M12 | 60 mm | 50x | |
Bolti m.legg a4-70 12x60Vörunúmer: 0090 12 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 12x70 0090 12 70 | Stainless steel A4 | 70 | M12 | 70 mm | 50x | |
Bolti m.legg a4-70 12x70Vörunúmer: 0090 12 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 12x80 0090 12 80 | Stainless steel A4 | 70 | M12 | 80 mm | 25x | |
Bolti m.legg a4-70 12x80Vörunúmer: 0090 12 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 12x90 0090 12 90 | Stainless steel A4 | 70 | M12 | 90 mm | 25x | |
Bolti m.legg a4-70 12x90Vörunúmer: 0090 12 90Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 14x50 0090 14 50 | Stainless steel A4 | 70 | M14 | 50 mm | 50x | |
Bolti m.legg a4-70 14x50Vörunúmer: 0090 14 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 14x70 0090 14 70 | Stainless steel A4 | 70 | M14 | 70 mm | 25x | |
Bolti m.legg a4-70 14x70Vörunúmer: 0090 14 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 16x100 0090 16 100 | Stainless steel A4 | 70 | M16 | 100 mm | 25x | |
Bolti m.legg a4-70 16x100Vörunúmer: 0090 16 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 16x110 0090 16 110 | Stainless steel A4 | 70 | M16 | 110 mm | 25x | |
Bolti m.legg a4-70 16x110Vörunúmer: 0090 16 110Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 16x120 0090 16 120 | Stainless steel A4 | 70 | M16 | 120 mm | 25x | |
Bolti m.legg a4-70 16x120Vörunúmer: 0090 16 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a-4-70 16x65 0090 16 65 | Stainless steel A4 | 70 | M16 | 65 mm | 25x | |
Bolti m.legg a-4-70 16x65Vörunúmer: 0090 16 65Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 16x70 0090 16 70 | Stainless steel A4 | 70 | M16 | 70 mm | 25x | |
Bolti m.legg a4-70 16x70Vörunúmer: 0090 16 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 16x80 0090 16 80 | Stainless steel A4 | 70 | M16 | 80 mm | 25x | |
Bolti m.legg a4-70 16x80Vörunúmer: 0090 16 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 16x90 0090 16 90 | Stainless steel A4 | 70 | M16 | 90 mm | 25x | |
Bolti m.legg a4-70 16x90Vörunúmer: 0090 16 90Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 20x110 0090 20 110 | Stainless steel A4 | 70 | M20 | 110 mm | 10x | |
Bolti m.legg a4-70 20x110Vörunúmer: 0090 20 110Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 20x120 0090 20 120 | Stainless steel A4 | 70 | M20 | 120 mm | 10x | |
Bolti m.legg a4-70 20x120Vörunúmer: 0090 20 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 20x90 0090 20 90 | Stainless steel A4 | 70 | M20 | 90 mm | 25x | |
Bolti m.legg a4-70 20x90Vörunúmer: 0090 20 90Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 20x170 0090 20 170 | Stainless steel A4 | 70 | 170 mm | 10x | ||
Bolti m.legg a4-70 20x170Vörunúmer: 0090 20 170Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a-4-70 24x100 0090 24 100 | Stainless steel A4 | 70 | 100 mm | 10x | ||
Bolti m.legg a-4-70 24x100Vörunúmer: 0090 24 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a-4-70 24x80 0090 24 80 | Stainless steel A4 | 70 | 80 mm | 20x | ||
Bolti m.legg a-4-70 24x80Vörunúmer: 0090 24 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 6x40 0090 6 40 | Stainless steel A4 | 70 | M6 | 40 mm | 200x | |
Bolti m.legg a4-70 6x40Vörunúmer: 0090 6 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 6x50 0090 6 50 | Stainless steel A4 | 70 | M6 | 50 mm | 100x | |
Bolti m.legg a4-70 6x50Vörunúmer: 0090 6 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 6x55 0090 6 55 | Stainless steel A4 | 70 | M6 | 55 mm | 100x | |
Bolti m.legg a4-70 6x55Vörunúmer: 0090 6 55Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a-4-70 6x60 0090 6 60 | Stainless steel A4 | 70 | M6 | 60 mm | 100x | |
Bolti m.legg a-4-70 6x60Vörunúmer: 0090 6 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a-4-70 6x65 0090 6 65 | Stainless steel A4 | 70 | M6 | 65 mm | 100x | |
Bolti m.legg a-4-70 6x65Vörunúmer: 0090 6 65Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 6x70 0090 6 70 | Stainless steel A4 | 70 | M6 | 70 mm | 100x | |
Bolti m.legg a4-70 6x70Vörunúmer: 0090 6 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 6x90 0090 6 90 | Stainless steel A4 | 70 | M6 | 90 mm | 100x | |
Bolti m.legg a4-70 6x90Vörunúmer: 0090 6 90Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 8x100 0090 8 100 | Stainless steel A4 | 70 | M8 | 100 mm | 50x | |
Bolti m.legg a4-70 8x100Vörunúmer: 0090 8 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 8x120 0090 8 120 | Stainless steel A4 | 70 | M8 | 120 mm | 50x | |
Bolti m.legg a4-70 8x120Vörunúmer: 0090 8 120Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 8x160 0090 8 160 | Stainless steel A4 | 70 | M8 | 160 mm | 50x | |
Bolti m.legg a4-70 8x160Vörunúmer: 0090 8 160Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 8x170 0090 8 170 | Stainless steel A4 | 70 | M8 | 170 mm | 50x | |
Bolti m.legg a4-70 8x170Vörunúmer: 0090 8 170Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 8*35 0090 8 35 | 100x | |||||
Bolti m.legg a4-70 8*35Vörunúmer: 0090 8 35 |
||||||
Bolti m.legg a4-70 8x40 0090 8 40 | Stainless steel A4 | 70 | M8 | 40 mm | 100x | |
Bolti m.legg a4-70 8x40Vörunúmer: 0090 8 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 8x50 0090 8 50 | Stainless steel A4 | 70 | M8 | 50 mm | 100x | |
Bolti m.legg a4-70 8x50Vörunúmer: 0090 8 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 8x55 0090 8 55 | Stainless steel A4 | 70 | M8 | 55 mm | 100x | |
Bolti m.legg a4-70 8x55Vörunúmer: 0090 8 55Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 8x60 0090 8 60 | Stainless steel A4 | 70 | M8 | 60 mm | 100x | |
Bolti m.legg a4-70 8x60Vörunúmer: 0090 8 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 8x65 0090 8 65 | Stainless steel A4 | 70 | M8 | 65 mm | 100x | |
Bolti m.legg a4-70 8x65Vörunúmer: 0090 8 65Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 8x70 0090 8 70 | Stainless steel A4 | 70 | M8 | 70 mm | 50x | |
Bolti m.legg a4-70 8x70Vörunúmer: 0090 8 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 8x80 0090 8 80 | Stainless steel A4 | 70 | M8 | 80 mm | 0x | |
Bolti m.legg a4-70 8x80Vörunúmer: 0090 8 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti m.legg a4-70 8x90 0090 8 90 | Stainless steel A4 | 70 | M8 | 90 mm | 100x | |
Bolti m.legg a4-70 8x90Vörunúmer: 0090 8 90Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 galf 10x50 din931 0105 010 50 | Steel | 10.9 | M10 | 50 mm | 100x | |
Bolti 10.9 galf 10x50 din931Vörunúmer: 0105 010 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 galf 10x80 din931 0105 010 80 | Steel | 10.9 | M10 | 80 mm | 100x | |
Bolti 10.9 galf 10x80 din931Vörunúmer: 0105 010 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 galf 10x90 din931 0105 010 90 | Steel | 10.9 | M10 | 90 mm | 100x | |
Bolti 10.9 galf 10x90 din931Vörunúmer: 0105 010 90Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 galf 12*70 din931 0105 012 70 | Steel | 10.9 | M12 | 70 mm | 50x | |
Bolti 10.9 galf 12*70 din931Vörunúmer: 0105 012 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Bolti 10.9 galf 12*80 din931 0105 012 80 | Steel | 10.9 | M12 | 80 mm | 50x | |
Bolti 10.9 galf 12*80 din931Vörunúmer: 0105 012 80Tæknilegar upplýsingar
|