PAG 100 olía
Vörunúmer: 0892 764 255
- Tækniupplýsingar
- Contents 250 ml
- Min. flashing point 244 °C
- Weight of content 300 g
- Smell/fragrance Characteristic
- Density 1.2 g/cm³
- Viscosity/consistency Liquid
- Kinematic oil basis viscosity 100 mm²/s
- Water-soluble No
Vörunafn | Contents | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Pag 100 olía 250ml f. kælipressur 0892 764 255 | 250 ml | 6x | |
Pag 100 olía 250ml f. kælipressurVörunúmer: 0892 764 255Tæknilegar upplýsingar
|