Álfeiti
Vörunúmer: 0893 110 000
- Tækniupplýsingar
- Contents 200 ml
- Container Brush box
- Chemical basis Synthetic oil
- Weight of content 220 g
- Min. temperature conditions -40 °C
- Max. temperature conditions 1100 °C
- Shelf life from production 12 Month
- Density 1.1 g/cm³
- VOC concentration (CH) 0 %
- Acid-free No
- Resin-free Yes
Vörunafn | Container | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Álfeiti - al 1100, 300ml úðabr 0893 110 0 | Aerosol can | 12x | |
Álfeiti - al 1100, 300ml úðabrVörunúmer: 0893 110 0Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Álfeiti - al 1100 200ml brúsi m.bursta 0893 110 000 | Brush box | 12x | |
Álfeiti - al 1100 200ml brúsi m.burstaVörunúmer: 0893 110 000Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Álfeiti - al 1100, 100ml túpa 0893 110 1 | Tube | 10x | |
Álfeiti - al 1100, 100ml túpaVörunúmer: 0893 110 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Álfeiti - al 1100, 1000gr dós 0893 110 10 | Can | 6x | |
Álfeiti - al 1100, 1000gr dósVörunúmer: 0893 110 10Tæknilegar upplýsingar
|