Mínar síður

Quattro lakk

Quattro lakk
  • Tækniupplýsingar
  • Contents 400 ml
  • Colour Window grey RAL 7040
  • Gloss level Silk gloss

Vörunafn Colour M. í kassa
Quattro lakk grátt ral7040 400ml. 0893 397 040 Window grey RAL 7040 24x
Alternate Text

Quattro lakk grátt ral7040 400ml.

Vörunúmer: 0893 397 040

Tæknilegar upplýsingar

  • Contents

    400 ml
  • Colour

    Window grey RAL 7040
  • Gloss level

    Silk gloss